Torche TIG refroidie air Spartex 865694, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 180A DC - 150A AC à 35%

Torche TIG26 BLUE-LINE 4 m et 8 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865694
Rubix :C600-7152898
EAN :3660338199288
TORCHE TIG 26 BLUE-LINE 8M LAMELLE - TSK 50 - M12X1

Résumé technique

Longueur8 m
Refroidissementair
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE TIG 26 BLUE-LINE 8M LAMELLE - TSK 50 - M12X1


Norme : EN60974-7

Refroidissement air. Connecteur TSK 50-M12x1
Diamètre électrode : 0,5 à 4,0 mm. Facteur de marche à 35% : 180A DC - 150A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865826 2,4 mm

Points forts

Poignée tubulaire avec gâchette à lamelle contacteur Crouzet ®.
Corps de torches standards, flexibles, double refroidissement
Faisceau souple avec couverture en coton tressé.
Raccord puissance 1/4 de tour; gaz m12X1, eau rapides.

Informations techniques


Attributs
Longueur8 m
Refroidissementair
Typesrl 26
Facteur de marche à 40°C180a dc - 150a ac à 35%
Promotion
Au lieu de 214,32
200,43 HT
/ unité
240,52 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.