Torche TIG refroidie air Spartex 899064, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 150A DC – 115A AC @60%
TORCHE TIG WP17V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :899064
Rubix :Z600-3026708
EAN :3660338527128

Documents
Détails articles : TORCHE TIG WP17V 4M POUR POSTE ARC 160PFC ET 200PFC
Torche de soudage TIG WP17V – Electrodes 0,5 à 3,2 mm
Points forts
· Poignée ergonomique avec poignées en caoutchouc souple
· L'articulation à rotule de la poignée et la housse en cuir souple de 800 mm de long située juste derrière la poignée améliorent le positionnement et le confort de l'opérateur.
· Câbles d'alimentation en caoutchouc de haute qualité et très résistants
· Le commutateur de torche Plug & Play™ permet un changement rapide en 5 secondes.
· Plusieurs options d'interrupteur de torche disponibles pour répondre à toutes les applications
· Toutes les pièces d'usure et de rechange sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité.
· Chaque torche est rigoureusement testée après production
· Toutes les torches sont conformes à la norme EN60974-7, CE, UKCA et sont conformes à la directive RoHS.
· L'articulation à rotule de la poignée et la housse en cuir souple de 800 mm de long située juste derrière la poignée améliorent le positionnement et le confort de l'opérateur.
· Câbles d'alimentation en caoutchouc de haute qualité et très résistants
· Le commutateur de torche Plug & Play™ permet un changement rapide en 5 secondes.
· Plusieurs options d'interrupteur de torche disponibles pour répondre à toutes les applications
· Toutes les pièces d'usure et de rechange sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité.
· Chaque torche est rigoureusement testée après production
· Toutes les torches sont conformes à la norme EN60974-7, CE, UKCA et sont conformes à la directive RoHS.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | torche tig wp17 |
| Facteur de marche à 40°C | 150a dc – 115a ac @60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,41 € HT
/ unité
64,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours