Torche TIG refroidie air Spartex 899073, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 150A DC – 115A AC @60%

TORCHE TIG T17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :899073
Rubix :Z600-3026699
EAN :3660338527210
TORCHE 4M T17

Résumé technique

Longueur4 m
Refroidissementair
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE 4M T17


Torche de soudage TIG T17 – Electrodes 0,5 à 3,2mm

Points forts

· Poignée ergonomique avec poignées en caoutchouc souple
· L'articulation à rotule de la poignée et la housse en cuir souple de 800 mm de long située juste
derrière la poignée améliorent le positionnement et le confort de l'opérateur.
· Câbles d'alimentation en caoutchouc de haute qualité et très résistants
· Le commutateur de torche Plug & Play™ permet un changement rapide en 5 secondes.
· Plusieurs options d'interrupteur de torche disponibles pour répondre à toutes les applications
· Toutes les pièces d'usure et de rechange sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité.
· Chaque torche est rigoureusement testée après production
· Toutes les torches sont conformes à la norme EN60974-7, CE, UKCA et sont conformes à la
directive RoHS.

Informations techniques


Attributs
Longueur4 m
Refroidissementair
Typetorche 4m t17
Facteur de marche à 40°C150a dc – 115a ac @60%
149,66 HT
/ unité
179,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.