Torche TIG refroidie air Spartex 865675, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 110A DC - 95A AC à 35%
Torche TIG SRL9 G-LINE 4m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865675
Rubix :C600-7152886
EAN :3660338199165

Documents
Détails articles : TORCHE TIG SRL9 G-LINE 4M LAMELLE - TSK 50 - M12X1
Norme : EN60974-7
Refroidissement air.
Longueur 4 mètres.
Connecteur TSK 50-M12x1
Diamètre électrode : 0,5 à 2,4 mm
Facteur de marche à 35% : 110A DC - 95A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 ø 2,4 mm
Refroidissement air.
Longueur 4 mètres.
Connecteur TSK 50-M12x1
Diamètre électrode : 0,5 à 2,4 mm
Facteur de marche à 35% : 110A DC - 95A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 ø 2,4 mm
Points forts
Poignée tubulaire avec gâchette à lamelle contacteur Crouzet®. Faisceau gaz puissance séparés avec couverture en caoutchouc. Raccord puissance ¼ de tour ; gaz M 12x1 ; eau rapides.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | srl 9 |
| Facteur de marche à 40°C | 110a dc - 95a ac à 35% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 152,28 €
139,96 € HT
/ unité
167,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h