Torche TIG refroidie air Abicor Binzel 317.0167, Longueur: 5 m
Torche aspirante RAB GRIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0167
Rubix :2026-7102568
EAN :4036584682802

Documents
Détails articles : TORCHE RAB GRIP 36 5M TORCHE ASPIRANTE 36KD 5M
Mobilité et grande souplesse d'utilisation, une torche pour chaque gamme de puissance.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Poignée ergonomique GRIP bimatière pour une bonne prise en main.
Applications
Torche étudiée pour l'aspiration et l'évacuation des fumées à la source sur la base des torches standards MIG/MAG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | torche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 156,62 € HT
/ unité
1 387,94 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
