Torche TIG refroidie air Abicor Binzel 317.0233, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche de soudage TIG refroidie par air SRL 26
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0233
Rubix :2026-7134782
EAN :4036584744111

Documents
Détails articles : TORCHE TIG SRL 26 GC STANDARD 4M REFROIDIE P/AIR
Torche SRL 26 refroidie par air avec gâchette à lamelle.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Protection housse Néoprène, tuyaux PVC de qualité, monocâble gaz + courant, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.
Applications
Torche à refroidissement naturel la plus puissante de la gamme.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | srl 26 |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,37 € HT
/ unité
329,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
