Torche TIG refroidie air Abicor Binzel 317.0165, Longueur: 3 m
Torche aspirante RAB GRIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0165
Rubix :2026-7102567
EAN :4036584682789

Documents
Détails articles : TORCHE RAB GRIP 36 3M TORCHE ASPIRANTE 36KD 3M
Mobilité et grande souplesse d'utilisation, une torche pour chaque gamme de puissance.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Poignée ergonomique GRIP bimatière pour une bonne prise en main.
Applications
Torche étudiée pour l'aspiration et l'évacuation des fumées à la source sur la base des torches standards MIG/MAG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | torche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
998,46 € HT
/ unité
1 198,15 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
