Toque Medicom 70.611, Taille : Taille unique | Matière principale : Tissu non tissé | Couleur : Blanc
Toque Jade non tissée 100% Viscose
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :70.611
Rubix :I734-6176456


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | tissu non tissé |
Détails articles : TOQUE JADE NON TISSEE REGL 20CM 70.611 - CARTON DE 100
100% Pure viscose.
Matière ultra absorbante.
Fond ajouré, il améliore le confort de l’utilisateur.
Elle s’adapte parfaitement aux différentes morphologies grâce à son bandeau double épaisseur qui offre un maintien optimal.
Véritable plissage
Peut aussi être utilisée comme objet de maîtrise de l'environnement dans les démarches HACCP et les diverses industries.
Matière ultra absorbante.
Fond ajouré, il améliore le confort de l’utilisateur.
Elle s’adapte parfaitement aux différentes morphologies grâce à son bandeau double épaisseur qui offre un maintien optimal.
Véritable plissage
Peut aussi être utilisée comme objet de maîtrise de l'environnement dans les démarches HACCP et les diverses industries.
Points forts
Type de produit : À usage unique, non stérile
Matière : 100% viscose
Coloris : Blanc
Confection : Plié et collé automatiquement
Taille / Dimension : Longueur à plat: 27cm Hauteur: 20 cm
Grammage (g/m²) : 60
Fabriqué en : Indonésie
Hygiene : 1
Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 9001
Matière : 100% viscose
Coloris : Blanc
Confection : Plié et collé automatiquement
Taille / Dimension : Longueur à plat: 27cm Hauteur: 20 cm
Grammage (g/m²) : 60
Fabriqué en : Indonésie
Hygiene : 1
Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 9001
Applications
Industrie
Hygiène
Hygiène
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Matière | 100% viscose |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 97,19 €
10,99 € HT
/ carton
13,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h