Masque d'hygiène GISS 861528, Type : 3 plis

Masque d'hygiène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :861528
Rubix :C600-6118705
EAN :3660338163050
MASQUE BLEU 3 PLIS PP MASQUE D'HYGIENE, ELAST (100U)

Résumé technique

Type3 plis

Documents

Détails articles : MASQUE BLEU 3 PLIS PP MASQUE D'HYGIENE, ELAST (100U)


Le masque d'hygiène GISS est conçu pour offrir une protection efficace dans les environnements où la propreté et la sécurité sanitaire sont essentielles. Fabriqué en polypropylène non-tissé, il constitue une barrière fiable contre les projections et particules, tout en assurant un confort optimal lors de son port.

Caractéristiques :
Ce masque d'hygiène est réalisé en polypropylène non-tissé bleu, reconnu pour sa légèreté et sa respirabilité. Il est disponible en deux versions, 2 plis ou 3 plis, afin de s'adapter au niveau d'hygiène requis. Les élastiques auriculaires sans latex assurent un maintien confortable et réduisent les risques d'allergies. Conçu pour un usage unique, il garantit un haut niveau de propreté dans les environnements sensibles.

Spécifications :
• Matière principale : polypropylène non-tissé
• Couleur : bleu
• Barette nasale métallique
• Taille : unique
• Fixation : élastiques auriculaires sans latex

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Protège contre les projections et particules
• Léger et respirant
• Maintien confortable grâce aux élastiques sans latex
• Jetable pour un usage hygiénique

Applications

Convient parfaitement aux environnements alimentaires, aux cuisines professionnelles, aux laboratoires, aux industries pharmaceutiques, aux hôpitaux et à tout secteur où l'hygiène constitue une priorité absolue.

Informations techniques


Attributs
Type3 plis
10,98 € HT
/ boite
13,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type