Cache-barbe GISS 884240, Grammage : 10 g/m²

Cache-barbe

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :884240
Rubix :C600-5396677
EAN :3660338376771
CACHE-BARBE BLEU CLAIR PP SACHET DE 100U
brand logo

Résumé technique

Grammage10 g/m²
Catégorie1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CACHE-BARBE BLEU CLAIR PP SACHET DE 100U


Le cache-barbe GISS est un équipement de protection jetable, idéal pour les environnements où l’hygiène est primordiale. Conçu en polypropylène non-tissé, il limite efficacement la chute de poils et de particules, tout en offrant un confort optimal pour l’utilisateur.

Caractéristiques :
Ce cache-barbe est fabriqué en polypropylène non-tissé blanc, léger et respirant. Il est doté d’un élastique sans latex qui assure un maintien sûr et confortable, tout en évitant les risques d’allergies. Sa conception jetable permet de garantir un haut niveau d’hygiène dans les environnements sensibles.

Spécifications :
• Matière principale : polypropylène non-tissé
• Couleur : blanc
• Grammage : 10 g/m²
• Taille : unique
• Fixation : élastique sans latex

Normes :
• Contact alimentaire
• Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Protège contre la chute de poils et de particules
• Léger et respirant
• Maintien confortable sans risque d’allergie
• Jetable pour un usage hygiénique
• Adapté au contact alimentaire

Applications

Ce produit est adapté aux environnements alimentaires, aux cuisines professionnelles, aux laboratoires, aux industries pharmaceutiques, aux hôpitaux et tout autre secteur où l’hygiène est une priorité.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Grammage10 g/m²
Catégorie1
Couleurbleu
6,69 € HT
/ sachet
8,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h