Protection de la tête jetable GISS 861511, Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène

Charlotte ronde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :6930598
GISS :861511
Rubix :C600-6118696
EAN :3660338162947
CHARLOTTE RONDE BLANCHE PP SACHET DE 100U
brand logo

Résumé technique

Matière principalepolypropylène
Couleurblanc
Catégorie1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHARLOTTE RONDE BLANCHE PP SACHET DE 100U


La charlotte ronde GISS est un accessoire de protection jetable, idéal pour les environnements où l’hygiène est essentielle. Conçue en polypropylène non-tissé, elle offre une solution pratique et confortable pour couvrir les cheveux et limiter le risque de contamination.

Caractéristiques :
Cette charlotte est fabriquée en polypropylène non-tissé léger, assurant respirabilité et confort. Sa forme ronde couvre efficacement l’ensemble de la chevelure. L’élastique sans latex garantit un ajustement sûr et confortable, réduisant les risques d’allergies.

Spécifications :
• Matière principale : polypropylène non-tissé
• Couleur : blanc
• Diamètre : 50 cm
• Grammage : 10 g/m²
• Sans visière
• Élastique : sans latex

Normes :
• Contact alimentaire
• Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Protège efficacement contre les risques de contamination
• Légère et confortable
• Ajustement sûr grâce à un élastique sans latex
• Adaptée au contact alimentaire
• Jetable pour un usage hygiénique

Applications

Idéale pour les environnements alimentaires, les laboratoires, les hôpitaux, les industries pharmaceutiques, les cuisines professionnelles et tous les lieux où l’hygiène est prioritaire.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Matière principalepolypropylène
Couleurblanc
Catégorie1
Typesans visière
Grammage10 g/m²
6,89 € HT
/ sachet
8,27 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.