Protection de la tête jetable GISS 861522, Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène
Cagoule
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :861522
Rubix :C600-6118703
EAN :3660338163012


Résumé technique
| Matière principale | polypropylène |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 1 |
Documents
Détails articles : CAGOULE BLANCHE PP AVEC MASQUE MASQUE D'HYGIENE, SCHT DE 50U
La cagoule blanche PP GISS est un équipement de protection individuelle conçu pour garantir une hygiène optimale dans les environnements professionnels exigeants. Fabriquée en polypropylène non-tissé, elle se distingue par sa légèreté. Disponible en version simple ou avec masque d’hygiène intégré, elle s’adapte aux besoins variés des utilisateurs. Idéale pour l’industrie agroalimentaire et les secteurs industriels sensibles, cette cagoule assure une barrière efficace contre les risques mineurs liés à l’hygiène.
Caractéristiques :
La cagoule blanche en polypropylène non-tissé offre une excellente couverture de la tête, réduisant à la fois les risques de contamination et d’entraînement des cheveux dans les machines. L’élastique sans latex assure un maintien sûr, tout en limitant les risques d’allergies. Dans la version avec masque hygiénique intégré, celui ci est dotée de deux couches en polypropylène. Conçue pour un usage unique, la cagoule contribue à maintenir des environnements de travail propres.
Spécifications :
• Matière : polypropylène non-tissé
• Couleur : blanc
• Grammage : 25 g/m² (+/-1)
• Dimensions : 28 x 18 cm (+/-1)
• Hauteur : 39 cm (+/-2)
• Fixation : élastiques sans latex
Caractéristiques :
La cagoule blanche en polypropylène non-tissé offre une excellente couverture de la tête, réduisant à la fois les risques de contamination et d’entraînement des cheveux dans les machines. L’élastique sans latex assure un maintien sûr, tout en limitant les risques d’allergies. Dans la version avec masque hygiénique intégré, celui ci est dotée de deux couches en polypropylène. Conçue pour un usage unique, la cagoule contribue à maintenir des environnements de travail propres.
Spécifications :
• Matière : polypropylène non-tissé
• Couleur : blanc
• Grammage : 25 g/m² (+/-1)
• Dimensions : 28 x 18 cm (+/-1)
• Hauteur : 39 cm (+/-2)
• Fixation : élastiques sans latex
Points forts
• Hygiène renforcée : réduit les risques de contamination dans les environnements sensibles
• Protection efficace : évite l’entraînement des cheveux dans les machines
• Élasticité sans latex : limite les risques d’allergie
• Polyvalence : disponible en version avec ou sans masque hygiénique intégré
• Usage unique : contribue à maintenir un environnement de travail propre
• Protection efficace : évite l’entraînement des cheveux dans les machines
• Élasticité sans latex : limite les risques d’allergie
• Polyvalence : disponible en version avec ou sans masque hygiénique intégré
• Usage unique : contribue à maintenir un environnement de travail propre
Applications
Cette cagoule est particulièrement adaptée aux environnements où l’hygiène est essentielle. Elle est couramment utilisée dans l’industrie agroalimentaire, où elle contribue à maintenir des zones de production propres. Elle trouve également son application dans divers secteurs industriels, notamment la manutention et la logistique, en protégeant les utilisateurs et les produits manipulés.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | polypropylène |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 1 |
| Type | avec masque |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,59 € HT
/ sachet
33,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h