Références
Cepro :56.57.12
Rubix :3362-6091377
Détails articles : TOILE SATURNE FEUTRE CARBONE NT 420G/M2 2000X1000MM
Toile en feutre de carbone non tissé 420 g/m² offrant une excellente résistance à la température, très légère, ne s'effiloche pas et ne raye pas. La toile SATURNE est un produit unique pouvant être utilisé dans tous types d'industrie (maintenance industrielle, automobile, réparation, etc...). Partout où vous soudez, meulez, découpez, une toile SATURNE peut être utilisée. Température maxi : 1000 °C. Dimensions : 2000 x 1000 mm.
Applications
La toile Saturne est tout à fait adaptée à de nombreuses applications telles que: La construction de machine et la maintenance, La découpe et le meulage, La maintenance des navires, L'industrie automobile.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2000 mm |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Longueur | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,65 € HT
/ unité
215,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
