Bande en PTFE Gripeur 0000015AD0020
TISSU DE VERRE TEFLONNE 15 AD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :0000015AD0020
Rubix :97I9-8307298
Fabricant :0000015AD0020
EAN :3506150016283
Documents
Détails articles : ADHESIF TISSU DE VERRE 15/100 ENDUIT PTFE 150MY 20MMX30M
L'adhésif 15AD d'une épaisseur de 150 microns, est composé d'un support en tissu de verre enduit PTFE et d'une masse adhésive silicone. Il facilite le glissement, cela lui rend une excellente stabilité dimensionnelle et résiste à des températures de -200°c à +260°C, +315°C en pointe. Il possède une excellente tenue à la friction.
Points forts
Anti-adhérent
Très bon coefficient de glissement
Résiste à des températures de -200°C à +260°C en continue, et +315°C en pointe.
Stabilité dimensionnelle excellente
Température et pression n'exercent aucun effet notable et ne provoquent aucun fluage
Excellente tenue à la friction
Applications
Utilisé pour faciliter le glissement dans le domaine de la menuiserie, dans l'habillage des cylindre, dans la protection de barre de sourdure, dans la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,00 € HT
/ 5 rouleaux
188,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

