Bande en PTFE Mecaline 884530

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE PTFE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :884530
Rubix :P600-4090863
EAN :3660338379260
ROULEAU TEFLON 12M.25MM.0,1MM
Résumé technique
Largeur25 mm
Longueur12 m
Documents

Détails articles : ROULEAU TEFLON 12M.25MM.0,1MM


- 100% PTFE pour l'étanchéité des filetages- Couleur blanche- Température : de -200°C à +240°C- Norme EN 751-3 ; Certifié conforme FDA 21 CFR 177.1550 (Food and Drug Administration).

Points forts

Ruban 100% PTFE pour l’étanchéité des raccords filetés. Spécial eau.Compatible dioxygène.

Applications

Résistant à l’eau, gaz, air, hydrocarbure, nombreux produits chimiques et solvants (nous consulter). Contact alimentaire FDA (Food and Drug Administration).

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur12 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 HT
/ unité
7,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h