Références
Latty :72476
Rubix :0409-4029832
EAN :3661880183220
Détails articles : TRESSE LATTYFLON UNISEAL CARRE 40X5 - 10 METRES
Joint extrudé pour étanchéité plane, 100% PTFE à structure microfibreuse.
Points forts
Facilité de mise en place avec sa face adhésive sur la portée de joint à étancher. Avec cette qualité, possibilité de confectionner des joints statiques sans outillage. Ce joint a une très grande résistance à la traction et une bonne viscoélasticité.
Applications
Adapté aux denrées alimentaires et produits pharmaceutiques. Produit homologué BAM (oxygène), DVGW (gaz), TUV (TA-Luft), FDA (sur demande) (alimentaire). Longeur 15 m, section 3,0 x 1,5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 40 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 412,25 € HT
/ unité
1 694,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours

