Bande en PTFE Mecaline 829191

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE PTFE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :829191
Rubix :C600-4043937
EAN :3660338048647
ROULEAU TEFLON BLEU PTFE 12M.19MM.0,1MM
Résumé technique
Largeur19 mm
Longueur12 m
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEAU TEFLON BLEU PTFE 12M.19MM.0,1MM


- 100% PTFE pour l'étanchéité des filetages- Couleur blanche- Température : de -200°C à +240°C- Norme EN 751-3 ; Certifié conforme FDA 21 CFR 177.1550 (Food and Drug Administration).

Points forts

Ruban 100% PTFE pour l’étanchéité des raccords filetés. Spécial eau.Compatible dioxygène.

Applications

Résistant à l’eau, gaz, air, hydrocarbure, nombreux produits chimiques et solvants (nous consulter). Contact alimentaire FDA (Food and Drug Administration).

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur12 m
Epaisseur0,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,71 HT
/ unité
4,45 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h