Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 934)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Joints plats
Joints en PTFE
Bande en PTFE
ROULEAU TEFLON 12M
Bande en PTFE Prevost TEFLON 12
Ruban d'étanchéité 100% PTFE
Références
prevost :
TEFLON 12
rubix :
0334-2006550
ean :
3660058096379
Résumé technique
Epaisseur
0,076
mm
Largeur
12
mm
Longueur
12
m
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : ROULEAU TEFLON 12M
Longueur : 12 m. Largeur : 12mm. Epaisseur : 0,076mm. Couleur : blanc.
Applications
Longueur : 12 m. Largeur : 12mm. Epaisseur : 0,076mm. Couleur : blanc.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.01
Epaisseur
0,076
mm
Largeur
12
mm
Longueur
12
m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
2,58
€
HT
/
unité
3,10
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours