Bande en PTFE Mecaline 884527
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE PTFE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884527
Rubix :P600-4090866
EAN :3660338379239
Documents
Détails articles : ROULEAU TEFLON 12M.12MM.0,1MM
- 100% PTFE pour l'étanchéité des filetages- Couleur blanche- Température : de -200°C à +240°C- Norme EN 751-3 ; Certifié conforme FDA 21 CFR 177.1550 (Food and Drug Administration).
Points forts
Ruban 100% PTFE pour l’étanchéité des raccords filetés. Spécial eau.Compatible dioxygène.
Applications
Résistant à l’eau, gaz, air, hydrocarbure, nombreux produits chimiques et solvants (nous consulter). Contact alimentaire FDA (Food and Drug Administration).
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,89 € HT
/ unité
2,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h