Références
Latty :49040023
Rubix :0409-4016225
EAN :3661880007069
Détails articles : RUBAN LATTYFLON UNISEAL 17X6 - 10 METRES
Joint extrudé pour étanchéité plane, 100% PTFE à structure microfibreuse.
Points forts
Facilité de mise en place avec sa face adhésive sur la portée de joint à étancher. Avec cette qualité, possibilité de confectionner des joints statiques sans outillage. Ce joint a une très grande résistance à la traction et une bonne viscoélasticité.
Applications
Adapté aux denrées alimentaires et produits pharmaceutiques. Produit homologué BAM (oxygène), DVGW (gaz), TUV (TA-Luft), FDA (sur demande) (alimentaire). Longeur 15 m, section 3,0 x 1,5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 17 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 451,80 €
380,00 € HT
/ unité
456,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

