Extracteurs Facom U.32T6-1, Capacité intérieur: 250 mm | Capacité extérieur: 160 mm | Puissance d'extraction: 6 t
Tige filetée seule pour extracteur 2 griffes coulissantes avec blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :U.32T6-1
Rubix :0139-5063917
EAN :3148517524064


Résumé technique
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 250 mm |
| Capacité extérieur | 160 mm |
Détails articles : VIS DE RECHANGE POUR EXTRACTEUR U.32T6-16 U.32T6-1
Type: extracteur à griffes; Puissance: 60kN; Capacité (mm): 20 à 160 ext/130 à 250 inter; Nombre de griffes: 2; Portée (mm): 140; Intérieur / extérieur: inter/exter;
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 250 mm |
| Capacité extérieur | 160 mm |
| Profondeur | 215 mm |
| Puissance d'extraction | 6 t |
| Diamètre | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,39 € HT
/ unité
74,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours