Générateur TIG AC/DC Spartex 899059, Facteur de marche à 40°C: TIG : 200A @25% / MMA : 160A @30%
TIG 200 AC/DC PULSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :899059
Rubix :Z600-3026712
EAN :3660338527081


Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | tig : 200a @25% / mma : 160a @30% |
|---|---|
| Tension à vide | 60 V |
| Intensité de soudage | tig : 5-200 ; mma : 10-160 A |
Documents
Détails articles : POSTE DE SOUDAGE TIG 200A AC/DC TOUT EQUIPE
Le poste Spartex TIG 200 AC/DC Pulse est une source d’énergie onduleur monophasée à la pointe de la technologie offrant une solution ultraportable. Le panneau de commande innovant et convivial offre un cycle de soudage numérique, des modes de soudage et une fonction de mémoire de programme permettant de stocker différents paramètres de soudage. Les excellentes caractéristiques techniques du 200 AC/DC en font un choix idéal pour les soudeurs TIG qualifiés qui exigent des performances précises et fiables.
Points forts
• Fonction AC pour l'aluminium et les alliages d'aluminium
• Fonction DC TIG pour l'acier au carbone, le cuivre et les métaux non ferreux
• Fréquence d’impulsion, force de l’arc
• Temps pré-post-gaz «Upslope/Downslope»
• Mémorisation des paramètres
• Fonction DC TIG pour l'acier au carbone, le cuivre et les métaux non ferreux
• Fréquence d’impulsion, force de l’arc
• Temps pré-post-gaz «Upslope/Downslope»
• Mémorisation des paramètres
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | tig : 200a @25% / mma : 160a @30% |
|---|---|
| Tension à vide | 60 V |
| Intensité de soudage | tig : 5-200 ; mma : 10-160 A |
| Hauteur | 340 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Largeur | 435 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 612,50 €
1 449,00 € HT
/ unité
1 738,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h