Générateur TIG AC/DC Lincoln Electric K14259-1, Facteur de marche à 40°C: 420A | Intensité de soudage: 20-500 A | Tension à vide: 65 V
Générateur Multi-Procédés
Voir les informations techniquesRéférences

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 420a |
|---|---|
| Tension à vide | 65 V |
| Intensité de soudage | 20-500 A |
Détails articles : SPEEDTEC 500 SP
Caractéristiques Principales
Source d’alimentation multi-procédés à haut facteur de marche
Procédés Ultra Performants (Speed Short Arc™, Soft Silent Pulse™, High Penetration Speed™).
MECHAPULSE™ produit des soudures de très haute qualité avec un aspect de soudage TIG.
Conception modulaire permettant de s’adapter aux demandes les plus exigentes.
Circuit électronique encapsulé et doublement protégé contre la poussière, l’humidité, les vibrations.
ALIMENTATION
- 400/3/50-60
- 500A/60%
- 36A
- 20-500A
DIMENSIONS (H X L X P) MM: 550 mm x 295 mm x 625 mmPOIDS NET54.5 kg
Points forts
LA PERFORMANCE ULTIME
Les nouveaux SPEEDTEC® 500SP sont des générateurs multi-procédés de troisième génération offrant une qualité de soudage supérieure et des procédés performants qui augmentent la productivité et constituent la prochaine étape vers l’avenir du soudage professionnel. La nouvelle gamme SPEEDTEC®, conçue avec la dernière technologie d’onduleurs et une construction spécialement robuste,résiste à des conditions climatiques extrêmes. Au delà des performances de soudage exceptionnelles, la gamme SPEEDTEC® est basée sur un système de communication numérique et sur des outils de communication intégrés tels qu’Ethernet ou USB; ce qui permet une traçabilité et un suivi précis de vos activités de soudage.
EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ
Speed Short Arc™pour un soudage plus rapide avec un apport de chaleur plus faible.
High Penetration Speed™ pour un soudage à forte pénétration.
Soft Silence Pulse™ réduit le bruit et donne un mouillage nettement supérieur pour l’acier inoxydable.
MECHAPULSE™ produit des soudures de très haute qualité avec un aspect de soudage TIG.
Surveillance de la production (Checkpoint).
UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE
High duty cycle Sources d’alimentation multi-procédés à haut facteur de marche
Circuit électronique encapsulé et doublement protégé contre la poussière, l’humidité, les vibrations.
Construction métallique, solide et stable, prête pour tout environnement industriel.
True Heavy Duty onfirmé par une garantie de 5 ans (s’applique aux sources d’alimentation Speedtec, 3 ans de garantie standard + 2 ans après enregistrement.)
ERGONOMIE SUPÉRIEURE
Conception modulaire permettant de s’adapter aux demandes les plus exigentes.
La conception ergonomique make everyday welders facilite le travail quotidien des soudeurs.
I nterface utilisateur innovante et intuitive.
Large gamme d’options et d’accessoires.
Applications
MIG-MAG, FF sous-gaz, FF sans gaz,MIG pulsé,TIG, Électrode Enrobée, Gougeage, Brasage MIG
Informations techniques
| Facteur de marche à 40°C | 420a |
|---|---|
| Tension à vide | 65 V |
| Intensité de soudage | 20-500 A |
| Type | générateur |
- Livraison habituellement sous (23) jours