Générateur TIG AC/DC Fronius 49,0600,1012, Facteur de marche à 40°C: 230 A à 35% / 195 A à 60% / 165 A à 100% | Intensité de soudage: 230 A | Tension à vide: 230 V
Poste TIG IWAVE 230i AC/DC EAU PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :49,0600,1012
Rubix :6021-7316039



Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 230 a à 35% / 195 a à 60% / 165 a à 100% |
|---|---|
| Tension à vide | 230 V |
| Intensité de soudage | 230 A |
Documents
Détails articles : PACK POSTE TIG AC/DC I WAVE 230I + TORCHE EAU FM
L’iWave 230 est un poste à souder TIG AC/DC alliant puissance et précision, idéal pour les soudures sur acier, inox et aluminium jusqu’à 230 A. Son interface intuitive avec écran couleur de 4,3 pouces et sa compatibilité Bluetooth, WLAN et NFC garantissent un contrôle optimal des paramètres. Grâce à la technologie avancée CycleTIG et son refroidissement par eau, il assure une stabilité d’arc exceptionnelle et un confort d’utilisation maximal pour les professionnels. Le pack comprend : générateur / refroidisseur / câble de masse 4m / faisceau THP 300i 4m / corps de torche TTB 300P. Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine.
Points forts
• Soudage TIG AC/DC haute précision pour un large éventail de matériaux
• Navigation intuitive et écran couleur lumineux de 4,3 pouces
• Connexion sans fil via Bluetooth, WLAN et NFC
• Contrôle avancé du bain de fusion grâce à la technologie CycleTIG
• Manipulation simplifiée avec un corps de torche remplaçable sans outil
• Compatibilité avec une large gamme d’accessoires
• Facilité de transport et encombrement réduit
• Garantie standard de 2 ans, extensible à 3 ans
• Navigation intuitive et écran couleur lumineux de 4,3 pouces
• Connexion sans fil via Bluetooth, WLAN et NFC
• Contrôle avancé du bain de fusion grâce à la technologie CycleTIG
• Manipulation simplifiée avec un corps de torche remplaçable sans outil
• Compatibilité avec une large gamme d’accessoires
• Facilité de transport et encombrement réduit
• Garantie standard de 2 ans, extensible à 3 ans
Applications
• Soudage de précision sur aciers, inox et aluminium
• Industrie automobile et aéronautique
• Fabrication et maintenance industrielle
• Ateliers de production et de réparation
• Prototypage et fabrication additive
• Industrie automobile et aéronautique
• Fabrication et maintenance industrielle
• Ateliers de production et de réparation
• Prototypage et fabrication additive
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 230 a à 35% / 195 a à 60% / 165 a à 100% |
|---|---|
| Tension à vide | 230 V |
| Intensité de soudage | 230 A |
| Poids | 17 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 499,00 € HT
/ unité
6 598,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h