Freinage des filetages Loctite 290, Contenance: 250 ml

Freinfilet 290 - résistance moyenne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :290
Rubix :0166-8000124
Fabricant :233758
EAN :5010266290737
PORETANCHE 290 FL250ML LOCTITE 290 UC10
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : PORETANCHE 290 FL250ML LOCTITE 290 UC10


LOCTITE® 290 est un freinfilet anaérobie à capillarité conçu pour fixer et étanchéifier les assemblages filetés pré-assemblés. Sa faible viscosité lui permet de se propager dans les interstices par capillarité, offrant ainsi une solution efficace pour empêcher le desserrage et les fuites dues aux vibrations et chocs. Il est idéal pour les vis de pompes, les carters de boîtes de vitesses et les presses, et permet également de combler les porosités dans les soudures, les moulages et les pièces à base de poudre métallique.

Caractéristiques :
LOCTITE® 290 se distingue par sa capacité à s'infiltrer dans les assemblages filetés déjà montés sans nécessiter de démontage, garantissant ainsi un freinage efficace des fixations. Sa résistance moyenne à élevée empêche tout desserrage sous l'effet des vibrations. Adapté aux matériaux métalliques, il polymérise en l'absence d'air et assure une fixation fiable. Son application post-assemblage le rend idéal pour les vis de réglage, connecteurs électriques et vis sans tête. Une chauffe est nécessaire pour le démontage.

Spécifications :
- Couleur : Vert
- Forme physique : Liquide
- Viscosité : 40.0 mPa.s (cP)
- Méthode d'application : Post-application
- Type de polymérisation : Anaérobie
- Température d'application : -55.0 - 150.0 °C
- Temps d'ajustement : 20.0 min
- Couple de rupture (M10 acier) : 10.0 N·m
- Couple résiduel (M10 acier) : 29.0 N·m
- Recommandé pour : Acier, acier inoxydable, laiton

Normes :
Ce LOCTITE® 290 est conforme aux normes militaires Mil-S-46163A Type III Grade R. La norme militaire MIL-S-46163A spécifie les exigences relatives aux composés anaérobies monocomposants utilisés pour le freinage et l'étanchéité des filetages. Cette certification garantit une performance fiable et une tenue efficace dans des environnements exigeants, assurant ainsi sa capacité à résister aux contraintes mécaniques et thermiques tout en maintenant une fixation sûre.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Pénètre par capillarité dans les assemblages filetés pré-assemblés, évitant ainsi le démontage ;
- Empêche efficacement le desserrage sous l'effet des vibrations et chocs ;
- Comble les porosités dans les soudures, moulages et pièces en poudre métallique ;
- Adapté à divers métaux, notamment l'acier, l'acier inoxydable et le laiton ;
- Application rapide et efficace après assemblage ;
- Nécessite une chauffe pour le démontage, offrant ainsi une fixation durable.

Applications

LOCTITE® 290 est idéal pour la fixation et l'étanchéité des assemblages filetés dans de nombreux secteurs industriels. Il est recommandé pour les vis de pompes, carters de boîtes de vitesses et presses, ainsi que pour les vis de réglage, connecteurs électriques et vis sans tête. Il est également utilisé pour combler les porosités dans les soudures et les moulages, garantissant une étanchéité et une fixation optimales.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Temps de séchage20 min
Température mini-55 °C
Température maxi150 °C
4 289,50 € HT
/ 10 unités
5 147,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours