Thermomètre et hygromètre combiné Testo 0560 0610, Plage d'humidité relative: 100 % | Erreur admissible: 0.5 °C

testo 610 - Thermo-hygromètre

Voir les informations techniques

Références

Testo :0560 0610
Rubix :5605-2403983
EAN :4029547008313
THERMO-HYGROMETRE - TESTO 610 DE POCHE

Résumé technique

Plage d'humidité relative100 %
Température mini-10 °C
Température maxi50 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : THERMO-HYGROMETRE - TESTO 610 DE POCHE


Le thermo-hygromètre testo 610 vous permet de mesurer rapidement et avec précision la température et l'humidité de l'air à l'intérieur des bâtiments (bureaux, stocks, ateliers de production ou salles serveurs). Cet appareil de mesure simple d'utilisation permet en outre de calculer le point de rosée et la température du bulbe humide. Ces deux grandeurs permettent de tirer des conclusions sur le rapport entre température et humidité de l'air et sont des facteurs importants pour évaluer le climat d'une pièce.

Points forts

Grâce à son capteur de température CTN intégré, le thermo-hygromètre testo 610 garantit une précision élevée pour la mesure de la température. Le thermo-hygromètre mesure l'humidité de l'air au moyen d'un capteur d'humidité capacitif, caractérisé par sa stabilité sur le long terme. Ces deux capteurs font du testo 610 un thermo-hygromètre fiable et résistant sur le long terme.

Le thermo-hygromètre est très simple d'utilisation : les valeurs de température et d'humidité de l'air actuelles s'affichent, parfaitement lisibles, sur l'écran éclairé. Vous pouvez également afficher les valeurs calculées pour le point de rosée et la température du bulbe humide, ainsi que les valeurs min./max. Grâce à son bouchon de protection enfichable, sa dragonne et son étui pour ceinture, ce thermo-hygromètre maniable peut être conservé en toute sécurité et être sorti aisément n'importe où.

Informations techniques


Attributs
Plage d'humidité relative100 %
Température mini-10 °C
Température maxi50 °C
Erreur admissible0,5 °C
384,22 € HT
/ unité
461,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours