Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 100236
Thermoclean Al 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :100236
Rubix :0363-2061752
EAN :3506111002362



Documents
Détails articles : TUYAU BP20 THERMOCLEAN AL20 PVC BLEU 12X20 UE25
Tuyau de lavage industriel moyenne pression (20 bar à 70°c). Conception quatre couches de qualité alimentaire. Revêtement extérieur bleu non tachant et anti-graisse. Renforcement en fibre polyester haute ténacité. Couche intermédiaire haute adhérence; couche intérieure blanche à haute tenue en température.
Points forts
Les propriétés des matériaux composant le Thermoclean AL 20 en font un tuyau performant, sûr et fiable, permettant une tenue en température exceptionnelle (jusque 70°C sous 20 bar en continu avec pointes possibles à 80°C). Il est doté de quatre couches d'une grande souplesse qui lui assurent une très bonne maniabilité et d’un revêtement extérieur bleu non tachant, résistant aux produits gras et aux détergents.
Applications
- Lavage industriel : utilisation en terminal sur les installations avec réseau centralisé
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | bleu |
| Rayon de courbure | 54 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,50 € HT
/ 25 mètres
279,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h