Références
Alfaflex :AF40025
Rubix :2969-2044763
EAN :3422561402500

Détails articles : TUYAU BP8 ATH ARROSAGE PVC ANTITORSION JAUNE D.40X51 UE25M.
Tuyau 5 couches.
Qualité supérieure.
Tube intérieur lisse en PVC vierge.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.
Revêtement en PVC souple anti U.V.
25 bar de pression.
Garantie : 12 ans.
Qualité supérieure.
Tube intérieur lisse en PVC vierge.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.
Revêtement en PVC souple anti U.V.
25 bar de pression.
Garantie : 12 ans.
Applications
Tuyau multi usages pour amenées d'eau et l'arrosage domestique et industriel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 8 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,25 € HT
/ 25 mètres
533,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
