Tuyau multifonctions (eau, air) Parker 1100U08 04
Legris Tube polyuréthane 100 mètres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1100U08 04
Rubix :4439-2013839
Fabricant :1100U08 04
EAN :0820099184753

Documents
Détails articles : TUBE PU 8X5,5 BLEU UE100 METRES
Recommandé pour les installations compactes réquérant un faible rayon de courbure et très bonne flexibilité.
Offre une très bonne résistance à l'abrasion.
Disponible dans un large choix de couleurs pour une identification aisée des circuits. Spécifications techniques : température d'utilisation -15 à 70°C, 5 à 158°C, 158 à 343°K.
Offre une très bonne résistance à l'abrasion.
Disponible dans un large choix de couleurs pour une identification aisée des circuits. Spécifications techniques : température d'utilisation -15 à 70°C, 5 à 158°C, 158 à 343°K.
Application : Robotique, câblage, pneumatique, automatisation, automobile en usine, cycles rapides, agroalimentaire
Couleur : BLEU
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 12
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air (air comprimé), fluides industriels (selon le type de matériau)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal"), RG : 1935/2004 EC (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal")
Diamètre intérieur du tube (mm) : 5,5
Tube diamètre extérieur (mm) : 8
Matériau du tube : PU
Pression nominale du vide : 755
Poids : 3.6
Couleur : BLEU
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 12
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air (air comprimé), fluides industriels (selon le type de matériau)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal"), RG : 1935/2004 EC (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal")
Diamètre intérieur du tube (mm) : 5,5
Tube diamètre extérieur (mm) : 8
Matériau du tube : PU
Pression nominale du vide : 755
Poids : 3.6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Couleur | bleu |
| Matière | polyurethane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,42 € HT
/ unité
264,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
