Tuyau multifonctions (eau, air) Parker 1420U04 41

Legris Tube Polyuréthane Flexible U420

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :1420U04 41
Rubix :4439-2013848
Fabricant :1420U04 41
EAN :0820099187044
BI-TUBE POLYURET BLEU/NOIR 4X2,5 RLX 25M LEGRIS

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Longueur25 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BI-TUBE POLYURET BLEU/NOIR 4X2,5 RLX 25M LEGRIS


Une solution compacte pour organiser facilement un ensemble de tubes. Les couleurs bleu/noir facilitent l'inspection et l'identification des circuits.
Application : Pneumatique, automatisation, robotique, transport, automobile en usine, industrie de transformation
Couleur : BLEU ET NOIR
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 25
Rayon de courbure maximal (mm) : 12
Pression maximale de fonctionnement : 24
Température maximale de fonctionnement : 80
Médium : Air (air comprimé : PA), fluides industriels (PA), air (air comprimé : PU), produits chimiques (PA), fluides industriels (PU)
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73393 (pour la performance et la résistance chimique)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 2,5
Tube O.d. (mm) : 4
Matériau du tube : PU
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.569

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Longueur25 m
Applicationpneumatique;automatisation;robotique;transport;automobile en usine;industrie des procédés;automatisation des usines;fabrications diverses;installations d'assemblage de véhicules;transport
Couleurbleu
Rayon de courbure12 mm
Matièrepu
67,48 HT
/ unité
80,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours