Assécheur SMC HRSH150-AF-40

Thermo-Chiller TRIPLE INVERTER sèrie HRSH150

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :HRSH150-AF-40
Rubix :0338-2255865
Fabricant :HRSH150-AF-40
EAN :3618036089677
THERMO-CHILLER TRIPLE INVERTER HRSH150-AF-40

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1 ''
Débit130 l/min
Pression mini de service1 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : THERMO-CHILLER TRIPLE INVERTER HRSH150-AF-40


Notre nouveau thermo-chiller de la série HRSH est équipé d'un triple onduleur qui contrôle le moteur, le ventilateur et la pompe, fournissant des économies significatives en énergie, espace et poids. Disponible dans les types de refroidissement à air ou à eau, il a une plage de capacités de refroidissement de 9.5kW à 25kW et une stabilité de température de ± 0.1 ºC. Le HRSH peut chauffer le fluide de circulation sans avoir besoin d'un chauffage et facile d'entretien, avec sa pompe sans joint et avec des fonctions de contrôle avancées. Réellement polyvalent, il est étanche aux éclaboussures pour des installations extérieures et s'adapte à des tensions universelles.
Thermo-chiller triple inverter serie hrsh150

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1 ''
Débit130 l/min
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service5 bar
Connexionanschlussgewinde für zirkulationsfluid: g1 (symbol f) inkl. rc-g-adapter-set für option f
40 409,05 € HT
/ unité
48 490,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours