Assécheur SMC IDG-EL5

Kit de module à membrane

Voir les informations techniques

Références

SMC :IDG-EL5
Rubix :0338-2261679
Fabricant :00057479
EAN :3618036084726
AIR DRYER IDG-EL5

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Débit50 l/min
Pression mini de service3 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIR DRYER IDG-EL5


La série de sécheurs d'air à membrane IDG est disponible en version monobloc ou en version combinée. Les modèles IDG/M associent un séparateur de brouillard et un micro-séparateur de brouillard à une unité simple. Les modèles IDG/V associent un régulateur au modèle IDG/M. Parmi les options disponibles figure l'évacuation de l'air de purge par raccord rapide. Si l'air de purge n'est pas évacué autour du sécheur à membrane, il est évacué par une tubulure éloignée du sécheur.

Points forts

•Série de sécheurs d'air à membrane
Version monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Débit50 l/min
Pression mini de service3 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièrerésine
Connexionrc; npt; g (port thread types), with rc port sizes 1/4 or 3/8 for idg5
604,82 HT
/ unité
725,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours