Assécheur SMC IDG3-F02-S
Secheur d'air à membrane sèrie IDG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :IDG3-F02-S
Rubix :0338-2276162
Fabricant :IDG3-F02-S
EAN :3618036084047

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 25 l/min |
| Pression mini de service | 3 bar |
Documents
Détails articles : SECHEUR D'AIR A MEMBRANE IDG IDG3-F02-S
Les sécheurs d'air à membrane séries IDG sont disponibles en unité individuelle ou en unité de combinaison. Les modèles IDG/M combinent un filtre micronique et un filtre submicronique dans une unité individuelle. Les modèles IDG/V combinent un régulateur avec le modèle IDG/M. Les options disponibles incluent un échappement de l'air purgé à raccord unique. Si l'air purgé n'est pas évacué autour du sécheur d'air à membrane, l'air sera évacué à l'aide d'un tuyau loin du sécheur.
Secheur d'air a membrane serie idg
Points forts
Série de sécheurs d'air à membrane
Simple unité
10 tailles disponibles
Dimensions des orifices : 1/8" à ½"
Simple unité
10 tailles disponibles
Dimensions des orifices : 1/8" à ½"
Applications
Machine-outil;Machine de mesure;Matériel de fabrication de semi-conducteurs;Revêtement par poudrage;Machines alimentaires;Machines d'emballage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 25 l/min |
| Pression mini de service | 3 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | alliage d'aluminium |
| Connexion | g 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,72 € HT
/ unité
588,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours