Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-10050FCK22P1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-10050FCK22P1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.24-10050FCK22P1620
Rubix :0033-0749051
Fabricant :5742938
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe22 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile42 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,70 HT
/ unité
345,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h