Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F440-0953-076ASD 1725

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F440-0953-076ASD 1725
Rubix :0033-0801753
Fabricant :7858309
EAN :7323225032025
FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT

Résumé technique

Diamètre8,001 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre8,001 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue9,525 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe19,84 mm
Longueur totale76,2 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice48 °
373,18 HT
/ unité
447,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours