Fraise monobloc Fein 63134230075
Fraise HSS Dura 25 emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63134230075
Rubix :0140-5301729
EAN :4014586613390



Résumé technique
| Diamètre | 23 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS DURA 25 D. 23X25 WELDON TIN
Fraise HSS Dura 25 emmanchement 3/4 in Weldon. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 23 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 23 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur de coupe | 25 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Type | fraise hss+tin dura |
| Matière à usiner | métal, inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,93 € HT
/ unité
101,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours