Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-08050-AK19P1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-08050-AK19P1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.34-08050-AK19P1620
Rubix :0033-0368857
Fabricant :5743311
FRAISE COROMILL PLURA R216.34-08050-AK19P 1620
Résumé technique
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.34-08050-AK19P 1620


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe19 mm
Longueur totale80 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile19 mm
Angle de coupe45 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,50 HT
/ unité
205,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours