Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-0800-100-PB P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-0800-100-PB P2BM
Rubix :0033-0830173
Fabricant :8351877
EAN :7323227193861


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-0800-100-PB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui (à coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | coromill® plura fraise en bout (fraise en carbure) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | pour fraisage lourd (iso p/m/k/n/s/h : acier, acier inoxydable, fonte) |
| Longueur utile | 18 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,29 € HT
/ unité
247,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h