Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-16SL442-16020P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique pour le fraisage lourd (ébauche) - Longueur jusqu'à 1,5xD - Accouplement EH

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :316-16SL442-16020P 1730
Rubix :0033-0738892
Fabricant :6874200
EAN :7323220297054
TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le fraisage lourd

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe19,2 mm
Longueur totale29,1 mm
Matériau de coupecarbure
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,04 HT
/ unité
372,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h