Références
Mapal :30855558
Rubix :6452-0785705

Détails articles : FRAISE CARB 7D 3XD TRO WD D6 OPTIMILL -TRO PM BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 7D 3XD TRO WD D6
Fraise carbure Optimill -Tro - PM / Brise-copeaux
7 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure Optimill -Tro - PM / Brise-copeaux
7 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur totale | 62 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,74 € HT
/ unité
88,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
