Fraise monobloc Sutton E5450400
Fraises d'ébauche - STF (semi-finition) - R45 UNI - Harmony E545
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5450400
Rubix :S748-0582986
EAN :9311963504513




Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Coupe au centre | oui |
Détails articles : FRAISE 4 LNG 4 FL R45-STF E545 DIN6527L-HA VHM U.ALCRN
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance.
- Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm².
- AlCrN pour une durée de vie plus longue.
- Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm².
- AlCrN pour une durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,14 € HT
/ unité
80,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours