Fraise monobloc Sutton E1920250
Fraises à rainurer 4 goujures - R30 N - standard E192
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E1920250
Rubix :S748-0530123
EAN :9311963450216




Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 2,5 4DTS COURT E192 R30 N DIN844K-A HSS-CO.8 TIALN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Longueur totale | 52 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Longueur utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,26 € HT
/ unité
47,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours