Références
Sutton :E4641000
Rubix :S748-0720989
Détails articles : FRAISE 10 5FL HARMONY E464 TI DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Fraise 10 5fl harmony e464 ti din6527l-ha vhm alnova
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alnova |
| Type | fraise à bout carré |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Longueur utile | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,07 € HT
/ unité
142,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
