Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.22-10030DAI10G1610

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.22-10030DAI10G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.22-10030DAI10G1610
Rubix :0033-0323192
Fabricant :5743025
FRAISE COROMILL PLURA R216.22-10030DAI10G 1610
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.22-10030DAI10G 1610


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour le fraisage dur

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe10 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile56 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,53 HT
/ unité
261,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h