Références
Mapal :30855548
Rubix :6452-0785704

Détails articles : FRAISE CARB 7D 2XD TRO WD D8 OPTIMILL -TRO - PM REVETUE
FRAISE CARB 7D 2XD TRO WD D8
Fraise carbure Optimill -Tro - PM
7 dents - 2xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure Optimill -Tro - PM
7 dents - 2xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,18 € HT
/ unité
99,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
