Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F342-1200-050-PD P2BM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F342-1200-050-PD P2BM
Rubix :0033-0830264
Fabricant :8351776
EAN :7323227193083
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2F342-1200-050-PD

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2F342-1200-050-PD


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe5 mm
Matériau de coupecarbure
Longueur utile5 mm
377,62 HT
/ unité
453,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h