Sous gants Guide 5501-HP-9

Gant 5501HP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Guide :5501-HP-9
Rubix :V762-6202537
Fabricant :223605405
EAN :7325930104837
SOUS GANT THERMIQUE MERINOS T9 TACTIL EN511 EN388 ALIMENTAIRE
brand logo
brand logo

Résumé technique

Matière principalenylon
Taille9
Couleurnoir

Documents

Détails articles : SOUS GANT THERMIQUE MERINOS T9 TACTIL EN511 EN388 ALIMENTAIRE


Le gant Guide 5501 associe finesse et chaleur pour affronter le froid sans sacrifier la précision. En laine mérinos, il se glisse sous tout gant de travail ou s'utilise seul, même en agroalimentaire.

Caractéristiques :
Son tricotage fin en jauge 15 assure une excellente dextérité tout en procurant une bonne isolation thermique. Utilisant un mélange de laine mérinos, de nylon et d'élasthanne, il s’ajuste parfaitement à la main pour un port prolongé sans gêne, même sous un gant. Sa conception non enduite le rend respirant, tandis que sa doublure isolante avec traitement anti-humidité garantit une bonne régulation thermique. La fonction écran tactile permet de manipuler des dispositifs numériques sans retirer les gants, améliorant l’efficacité au travail. Il est adapté au contact alimentaire, avec tous types d’aliments, pratique pour une utilisation en zones réfrigérées.

Spécifications :
- Matière : laine mérinos, élasthanne et nylon.
- Jauge : 15.
- Taille disponible : du 6 au 11.
- Construction : tricotage simple, non enduit.
- Couleur : gris foncé.
- Fonction écran tactile intégrée.
- Ajustement : près de la main, bonne ergonomie.
- Doublure : isolante avec traitement anti-humidité.
- Utilisation : gant ou sous gant pour environnements froids.
- Conforme au contact alimentaire (tous aliments).

Normes :
Le Guide 5501 arbore le marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425, garantissant qu'il répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux gants de protection. Il a été testé selon les normes suivantes :
- EN 388:2016 (214XX) : résistance à l’abrasion, à la déchirure et aux petits risques mécaniques.
- EN 511:2006 (X1X) : protection contre le froid de contact.
- EN 21420:2020 : exigences générales des gants de protection.
De plus, il est conforme au règlement REACH et aux dispositions de la réglementation CE 1935/2004 sur les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec des aliments. Il suit également la réglementation CE 2023/2006 sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF) relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments.

Informations sur la marque :
Guide est une marque spécialisée depuis plus de 30 ans dans les gants de protection professionnels. Forte de son expérience, elle propose des solutions innovantes, ergonomiques et durables. Guide se distingue par son engagement en matière de sécurité, de confort et de performance, avec une gamme couvrant un large éventail d’applications industrielles.

Points forts

- Isolation thermique efficace grâce à la laine mérinos, même en conditions de froid sec.
- Excellente dextérité grâce à une construction fine en jauge 15.
- Compatibilité avec les écrans tactiles pour gagner du temps au travail.
- Agréé pour le contact avec tous les types d’aliments, idéal en agroalimentaire.
- Grande finesse pour un port possible sous un autre gant de protection.

Applications

Le 5501 est idéal pour une variété de secteurs où la protection contre le froid est essentielle, notamment dans les environnements réfrigérés, les chambres froides et les zones extérieures exposées. Il convient parfaitement aux opérateurs logistiques, manutentionnaires, techniciens de maintenance, travailleurs en agroalimentaire, ainsi qu'aux professionnels de la construction, de la pétrochimie ou du transport.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Matière principalenylon
Taille9
Couleurnoir
48,54 HT
/ 6 paires
58,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille