Sous gants GISS 882880

Sous gants Utvik

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :882880
Rubix :C600-6174940
EAN :3660338363023
SOUS-GANT UTVIK THERMIQUE T9

Résumé technique

Matière principalefibre zargun
Taille9
Couleurnoir

Documents

Détails articles : SOUS-GANT UTVIK THERMIQUE T9


Conçus en fibre Zargun®, les sous-gants UTVIK préservent la chaleur corporelle tout en assurant une excellente évacuation de l'humidité, pour garder les mains au chaud même dans un froid extrême.

Caractéristiques :
Ces sous-gants se distinguent par leur conception innovante en fibre Zargun®, un matériau haute performance intégrant du dioxyde de zirconium. Cette fibre unique agit comme une barrière naturelle contre les rayonnements infra-rouges, permettant de maintenir une température cutanée constante, même dans des environnements froids. Leur tricotage serré et leur structure à micro-canaux assurent une évacuation efficace de l'humidité corporelle, limitant ainsi l'inconfort lié à la transpiration. Grâce à une élasticité mécanique durable proche de l'élasthanne, ces sous-gants s'adaptent parfaitement à la forme de la main et conservent leur tenue lavage après lavage.

Spécifications :
- Plusieurs tailles disponibles.
- Fibre principale : Zargun® (polyester avec ZrO²)
- Couleur : noir.
- Propriétés thermiques : isolation par réflexion infra-rouge.
- Bonne élasticité.
- Propriétés hygrométriques : évacuation rapide de l’humidité.
- Propriétés antibactériennes : traitement Trinosan.
- Entretien : Lavage à 40 °C sans adoucissant.

Normes :
Ce sous-gant n'est pas un gant de protection. Il n'est pas soumis à une norme ou une certification européenne. Il est destiné à être porté sous un gant homologué CE en tant qu'EPI (Équipement de Protection Individuelle).

Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, GISS est une marque européenne de référence dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI) et des accessoires de sécurité. Elle fournit près de 40 000 clients dans toute l’Europe, en leur proposant des solutions fiables et accessibles pour protéger leur personnel.

Points forts

- Maintien de la chaleur corporelle grâce à la réflexion des infrarouges.
- Confort accru même en port prolongé, grâce à une coupe adaptative et un toucher doux.
- Durabilité optimale : élasticité stable même après de nombreux lavages.
- Réduction de la transpiration avec évacuation efficace de l’humidité.

Applications

Les UTVIK sont idéals pour une utilisation dans les environnements froids où le confort thermique maximal est recherché. Ils peuvent être portés sous des gants de travail standards pour améliorer l'isolation thermique, notamment dans les secteurs de la logistique, de l’agroalimentaire, du bâtiment ou encore dans l’industrie extérieure. Adaptés aux opérateurs soumis à de longues expositions au froid ou à des variations de température, ils offrent une solution efficace pour maintenir le bien-être thermique.

Informations techniques


Attributs
Matière principalefibre zargun
Taille9
Couleurnoir
Promotion
Au lieu de 14,79 €
12,90 € HT
/ unité
15,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille