Micromètre intérieur à 3 touches Tesa Technology 00811503, Plage de mesure, minimum: 30 mm | Plage de mesure, maximum: 35 mm | Graduation: 0.005 mm

TESA IMICRO à indication analogique, métriques

Voir les informations techniques

Références

Tesa Technology :00811503
Rubix :0127-0553576
EAN :7630041108149
IMICRO ANALOG. TIN 30-35

Résumé technique

Plage de mesure, minimum30 mm
Plage de mesure, maximum35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : IMICRO ANALOG. TIN 30-35


Micromètres d’intérieur à auto-centrage et auto-alignement. Le filetage de haute précision rectifié sur le cône de mesure et la disposition étudiée des 3 touches font des Imicro les seuls micromètres d’intérieur au monde qui, avec leurs 3 lignes de contact avec la pièce à mesurer, respectent le principe d’Abbe. Une haute fiabilité de vos mesurages est garantie, même à de grandes profondeurs.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum30 mm
Plage de mesure, maximum35 mm
Graduation0,005 mm
905,91 HT
/ unité
1 087,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.