Micromètre intérieur à 3 touches Mitutoyo 368-166, Plage de mesure, minimum: 20 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm
Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches sans bague et sans rallonge pour trou borgne - Série 368
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :368-166
Rubix :0124-0152502




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Profondeur de mesure standard | 130 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INT 20- 25MM HOLTEST 368-166
Lecture jusqu'à 12 mm : 0,001 mm au dessus de 12 mm : 0,005 mm. Surfaces de mesure : 2 - 6 mm : Carbure 6 - 12 mm : Carbure de tungstène revêtu de Tin 12 - 300 mm : Acier trempé revêtu de Tin Cône : carbure de tungstène. Broche de mesure : 0,5 mm. Livré en coffret, clé. Analogique. Unité de mesure métrique. Profondeur sans rallonge : 90 mm. Dimensions : L1 : 94 mm ; L2 : 126 - 130 mm ; a : 0,3 mm ; b : 8,3 mm ; c : 5,2 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Profondeur de mesure standard | 130 mm |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 94 mm |
| Dim. A | 0,3 mm |
| Numérique | non |
| Coffret | oui |
| Erreur admissible | 0,003 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,00 € HT
/ unité
606,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h